Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Stella LED Linse Asymmetrisch, Ø 90mm, Ø 90 (Dia.) x 22mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2450
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FN13323_STELLA-A
EAN/GTIN:
5059041595124
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Stella
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 90 (Dia.) x 22mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 22mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL STELLA. Die Serie STELLA von LEDiL umfasst LED-Linsen für die Straßen-, Gehweg- und Flächenbeleuchtung. Diese selbstabdichtenden LED-Linsen wurden für die Verwendung mit COB LEDs entwickelt. STELLA-Linsen bestehen aus Silikon in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STELLA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. STELLA-Strahloptionen: STELLA A – Typ II/III für Straßenbeleuchtung STELLA-HB – Lagerhäuser und Außenbereiche für COB LES bis 50 mm STELLA-T4 – Typ IV für Straßenbeleuchtung STELLA-FRESNEL – schmaler Punktstrahl für COB LES 22 mm oder weniger
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
90 (Dia.) x 22mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
22mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892450
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
FN13323_STELLAA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, ±45° 4-LEDs, 850nm, 4280 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 4120mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85SL-SC201-WIR200.
ab € 30,05*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 3000K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 7,19*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs weiß 6500K 500 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 18,54*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 420nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 128,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt