Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 11° LED Reflektor, Ø 111 (Dia.) x 80mm Ø 111mm, für verschiedene Serien Lena
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2447
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13117_LENA-SS
EAN/GTIN:
5059041594929
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lena
Abstrahlwinkel = 11°
Abmessungen = 111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser = 111mm
Höhe über Panel = 80mm
LED-Reflektoren Serie LEDiL LENA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENA sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lena
Abstrahlwinkel:
11°
Abmessungen:
111 (Dia.) x 80mm
Durchmesser:
111mm
Höhe über Panel:
80mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
8892447
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C13117_LENASS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Rot 804 mW, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-FRED-SC211-WIR200.
ab € 17,03*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 370nm, 65°, Dom 1200mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 112,32*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C13186_LENA-STD-BASE-CXA15
Ledil
C13186_LENA-STD-BASE-CXA15
ab € 2,16*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14146_LENA-STD-BASE-CXA18, Ø 58.68mm, für CXA/B 1816 LED, CXA/B 1820 LED, CXA/B 1850 LED
Ledil
C14146_LENA-STD-BASE-CXA18
ab € 1,11*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14547_LENA-ADAPTER-B, Ø 50mm
Ledil
C14547_LENA-ADAPTER-B
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt