Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Stella LED Linse 78°, Ø 90mm, Ø 90 (Dia.) x 19.5mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2444
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FN14074_STELLA-HB
EAN/GTIN:
5059041624022
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Stella
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 78°
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 90 (Dia.) x 19.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 90mm
Höhe über Panel = 19.5mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL STELLA. Die Serie STELLA von LEDiL umfasst LED-Linsen für die Straßen-, Gehweg- und Flächenbeleuchtung. Diese selbstabdichtenden LED-Linsen wurden für die Verwendung mit COB LEDs entwickelt. STELLA-Linsen bestehen aus Silikon in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STELLA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. STELLA-Strahloptionen: STELLA A – Typ II/III für Straßenbeleuchtung STELLA-HB – Lagerhäuser und Außenbereiche für COB LES bis 50 mm STELLA-T4 – Typ IV für Straßenbeleuchtung STELLA-FRESNEL – schmaler Punktstrahl für COB LES 22 mm oder weniger
Weitere Informationen:
Serie:
Stella
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
78°
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
90 (Dia.) x 19.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
90mm
Höhe über Panel:
19.5mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892444
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
FN14074_STELLAHB
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 10,92*
€ 12,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 13,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 16,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, ±45° 4-LEDs, 940nm, 860mW/sr, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 33,92*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 2700K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 7,80*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Gelb 284 lm, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-YELL-SC201-WIR200.
ab € 22,17*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 125 °, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 9,12*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 120°; 1620÷4140mA; Pmax: 464,92W
CITIZEN ELECTRONICS
CLU056-3618C1-50AL7G4
ab € 41,17*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 120°; 1620÷4140mA; Pmax: 464,92W
CITIZEN ELECTRONICS
CLU056-3618C1-653M2G2
ab € 41,74*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; kaltweiß; 120°; 2250÷5750mA; Pmax: 317,4W
CITIZEN ELECTRONICS
CLU058-1825C4-50AL7M4-F1
ab € 26,32*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; weiß neutral; 120°; 1620mA; Pmax: 526W
CITIZEN ELECTRONICS
CLU058-3618C4-40AL7K3
ab € 43,01*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; weiß neutral; 120°; 1620÷4140mA; CRImin: 90
CITIZEN ELECTRONICS
CLU056-3618C1-403H5G3
ab € 41,02*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; weiß neutral; 120°; 2250÷5750mA; CRImin: 70
CITIZEN ELECTRONICS
CLU056-1825C1-40AL7G4
ab € 31,40*
Zubehör
Leistungsdioden; COB; weiß neutral; 120°; 2250÷5750mA; CRImin: 80
CITIZEN ELECTRONICS
CLU056-1825C1-353M2G2
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt