Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil Decorative LED Reflektor, Ø 92 (Dia.) x 45mm Ø 92mm, für verschiedene Serien Blondie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2440
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13898_BLONDIE-A
EAN/GTIN:
5059041594936
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Blondie
Abstrahlwinkel = Decorative
Abmessungen = 92 (Dia.) x 45mm
Befestigungsart = Schraubbefestigung
Durchmesser = 92mm
Höhe über Panel = 45mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL BLONDIE. Die Serie BLONDIE von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem blattförmigen Wandfluterstrahl. Diese Arten von Strahlen werden häufig zur Hervorhebung von Details und zum Hinzufügen von Struktur an Gebäuden verwendet. BLONDIE-Linsen sind eine effiziente Alternative zu vorherigen zylindrischen Linsen und Linsen mit Halogen-Glühlampen. BLONDIE-Reflektoren haben einen doppelseitigen Strahl und kommen mit zusätzlichen Reflektoreinsätzen, die den unteren Strahl verändern können. Optional steht ein breiter Strahl, ein schmaler Strahl oder ein geschlossener Einsatz zur Verfügung, der den Strahl vollständig unterbricht. Diese Einsätze sind austauschbar. Die BLONDIE-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit Schrauben an der Leiterplatte befestigt werden. BLONDIE-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Blondie
Abstrahlwinkel:
Decorative
Abmessungen:
92 (Dia.) x 45mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Durchmesser:
92mm
Höhe über Panel:
45mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
ledil led reflektor
,
led linsen
,
8892440
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C13898_BLONDIEA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-LED Modul 9-LEDs, 850nm, 9270 mW, Oberflächenmontage, PCB 9270mW
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 47,52*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot 355 mW
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 8,02*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Grün 448 lm, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 24,03*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 370nm, 65°, Dom 1200mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 112,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt