Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 50° LED Reflektor, Ø 111 (Dia.) x 80mm Ø 111mm, für Citizen CLL04x/CLU044, Cree CXA30, Cree CXB30 Lena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-2431
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11980_LENA-W
EAN/GTIN:
     5059041594370
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lena
Abstrahlwinkel = 50°
Abmessungen = 111 (Dia.) x 80mm
Zur Verwendung mit = Citizen CLL04x/CLU044, Cree CXA30, Cree CXB30
Durchmesser = 111mm
Höhe über Panel = 80mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENA sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lena
Abstrahlwinkel:
50°
Abmessungen:
111 (Dia.) x 80mm
Zur Verwendung mit:
Citizen CLL04x/CLU044, Cree CXA30, Cree CXB30
Durchmesser:
111mm
Höhe über Panel:
80mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8892431, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11980_LENAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85SL-SC201.
ab € 144,75*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-85SL-SC201-WIR200.
ab € 11,76*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 14,24*
Zubehör
Ledil
C13186_LENA-STD-BASE-CXA15
ab € 2,16*
Zubehör
Ledil
C14146_LENA-STD-BASE-CXA18
ab € 1,11*
Zubehör
Ledil
C14547_LENA-ADAPTER-B
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.