Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil Asymmetric LED Reflektor, Ø 97.2 (Dia.) x 84.1mm Ø 97.2mm, für verschiedene Serien Angelette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2422
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C14346_ANGELETTE-WAS
EAN/GTIN:
5059041692175
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Angelette
Abstrahlwinkel = Asymmetric
Abmessungen = 97.2 (Dia.) x 84.1mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 97.2mm
Höhe über Panel = 84.1mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie ANGELETTE von LEDiL. Die Serie ANGELETTE-WAS von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einer asymmetrischen Strahlform. Sie bieten ein gleichförmiges Lichtmuster und sind blendfrei. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wandfluter für Büros, Gastronomie und Museumsbeleuchtung. Die Reflektoren der Serie ANGELETTE-WAS wurden für den Einsatz mit COB-LEDs entwickelt und sind mit den Reflektorfamilien ANGELA und ANGELINA von LEDiL kompatibel. Die ANGELETTE-WAS-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem PC und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. ANGELETTE-WAS-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angelette
Abstrahlwinkel:
Asymmetric
Abmessungen:
97.2 (Dia.) x 84.1mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
97.2mm
Höhe über Panel:
84.1mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
8892422
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C14346_ANGELETTEWAS
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,52*
€ 11,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 11,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, ±45°, 940nm, 935 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 990mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 13,31*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot, Orange 80 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 7,05*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Rot, Orange 320 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 13,08*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 148,75*
Zubehör
Ledil Angela LED Reflektor-Sublinse, Ø 47mm, 47 x 16.5mm
Ledil
F13671_ANGE-RZ-LENS
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt