Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 9° LED Reflektor, Ø 119.5 (Dia.) x 74.27mm Ø 119.5mm, für verschiedene Serien Angela
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2400
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
F13379_ANGELA-S
EAN/GTIN:
5059041624008
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Angela
Abstrahlwinkel = 9°
Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.27mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 119.5mm
Höhe über Panel = 74.27mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren LEDiL Serie ANGELA/ANGELINA. Die Serien ANGELA und ANGELINA von LEDiL sind zwei Familien von Hochleistungsreflektoren. Sie wurden für den Einsatz in einem riesigen Ökosystem von COB-LEDs und Klemmen entwickelt und sind damit ein vielseitiger Reflektor mit endlosen Möglichkeiten. Die Reflektoren der Serien ANGELA und ANGELINA können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie ANGELA und ANGELINA wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angela
Abstrahlwinkel:
9°
Abmessungen:
119.5 (Dia.) x 74.27mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
119.5mm
Höhe über Panel:
74.27mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
8892400
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
F13379_ANGELAS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 2700K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 7,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 420nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 128,50*
Zubehör
Ledil Angela LED Reflektor-Sublinse, Ø 47mm, 47 x 16.5mm
Ledil
F13671_ANGE-RZ-LENS
ab € 2,10*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14036_CLAMP-CXA25-30, Ø 50mm, für CXA/B 25 LED
Ledil
C14036_CLAMP-CXA25-30
ab € 1,36*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14123_CLAMP-CXA15-18, Ø 49.6mm, für CXA/B 15 LED
Ledil
C14123_CLAMP-CXA15-18
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt