Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Olivia LED Linse 23°, 26°, Ø 70mm, Ø 70 (Dia.) x 22.6mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2383
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FN14637_OLIVIA-S
EAN/GTIN:
5059041607001
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Olivia
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 23°, 26°
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 70 (Dia.) x 22.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 70mm
Höhe über Panel = 22.6mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL OLIVIA. Die Serie OLIVIA von LEDiL umfasst LED-Punktlinsen für Einzelhandels- und Museumsanwendungen. OLIVIA-Linsen wurden für den Einsatz mit mittelgroßen COB-LEDs entwickelt und haben einen Durchmesser von 70 mm. OLIVIA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden verschraubt. OLIVIA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Olivia
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
23°, 26°
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
70 (Dia.) x 22.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
70mm
Höhe über Panel:
22.6mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892383
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
FN14637_OLIVIAS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, ±45° 16-LEDs, 850nm, 9600 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85NL-SC201-WIR200.
ab € 77,90*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot, Orange 80 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 7,04*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 370nm, 65°, Dom 1200mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 111,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt