Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 18° LED Reflektor, Ø 74 (Dia.) x 40mm Ø 74mm, für verschiedene Serien Lenina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-2273
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12597_LENINA-S
EAN/GTIN:
     5059041624039
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lenina
Abstrahlwinkel = 18°
Abmessungen = 74 (Dia.) x 40mm
Durchmesser = 74mm
Höhe über Panel = 40mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENINA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENINA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENINA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENINA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENINA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENINA bieten eine Reihe von Strahltypen von Punktstrahl bis extrabreit. Sie sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lenina
Abstrahlwinkel:
18°
Abmessungen:
74 (Dia.) x 40mm
Durchmesser:
74mm
Höhe über Panel:
40mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8892273, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C12597_LENINAS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 3,23*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 5,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-SIBL-SC211-WIR200.
ab € 15,97*
Zubehör
Ledil
C13186_LENA-STD-BASE-CXA15
ab € 2,17*
Zubehör
Ledil
C14146_LENA-STD-BASE-CXA18
ab € 1,11*
Zubehör
Ledil
C14547_LENA-ADAPTER-B
ab € 0,55*
Zubehör
AAG STUCCHI
8100/G2
ab € 1,52*
Zubehör
AAG STUCCHI
8101/G2
ab € 1,57*
Zubehör
AAG STUCCHI
8102/G2
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.