Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil RGBX LED Linse 48 + 24°, Ø 30.4mm, Ø 30.4 (Dia.) x 28.2mm, für Cree XM-L RGB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2204
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CP13939_RGBX2-O
EAN/GTIN:
5059041624879
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = RGBX
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 48 + 24°
Zur Verwendung mit = Cree XM-L RGB
Abmessungen = 30.4 (Dia.) x 28.2mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 30.4mm
Höhe über Panel = 28.2mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL RGBX. Die Serie RGBX von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen aus der Reihe RGB-MIXING. RGBX-Linsen kommen mit einem Halter aus schwarzem PC, und sie können mit einem geeigneten Klebstoff befestigt werden. Sie sind in einer Reihe von Strahloptionen von Punktstrahl bis mittelbreit und sogar als ovale Strahloption erhältlich. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit RGB-LEDs entwickelt und sind großartig für die Bühnenbeleuchtung und Gebäudeanwendungen. RGBX-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
RGBX
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
48 + 24°
Zur Verwendung mit:
Cree XM-L RGB
Abmessungen:
30.4 (Dia.) x 28.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
30.4mm
Höhe über Panel:
28.2mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892204
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CP13939_RGBX2O
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, ±45° 9-LEDs, 940nm, 8415 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 8910mW
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200.
ab € 66,38*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 2700K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 7,79*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs weiß 6500K 500 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 18,49*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 125 °, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt