Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 71° LED Reflektor, Ø 70 (Dia.) x 41.7mm Ø 70mm, für LEDs der Serie CoB, PF-Systeme Barbara
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2185
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
F13703_BARBARA-XW-PF
EAN/GTIN:
5059041623001
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Barbara
Abstrahlwinkel = 71°
Abmessungen = 70 (Dia.) x 41.7mm
Zur Verwendung mit = LEDs der Serie CoB, PF-Systeme
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 70mm
Höhe über Panel = 41.7mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BARBARA. Die Serie BARBARA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 70 mm. Sie sind PF-System-Reflektoren für vielseitige Beleuchtungslösungen. Die Serie BARBARA ist mit den Reflektoren und Linsen der MIRELLA-Familie von LEDiL verwandt. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit kuppelförmigen und COB-Linsen entwickelt und bieten eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis extrabreit bei gleichförmiger Lichtabgabe. Die BARBARA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Barbara
Abstrahlwinkel:
71°
Abmessungen:
70 (Dia.) x 41.7mm
Zur Verwendung mit:
LEDs der Serie CoB, PF-Systeme
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
70mm
Höhe über Panel:
41.7mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
8892185
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
F13703_BARBARAXWPF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Rot 804 mW, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-FRED-SC211-WIR200.
ab € 17,03*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C13083_PF-SOCKET, Ø 38mm
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 0,62*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C13708_PF-SOCKET-VERO10, Ø 38mm, für VERO10 LED
Ledil
C13708_PF-SOCKET-VERO10
ab € 0,84*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14636_XTM-PF-ADAPTER, Ø 48.35mm, für XTM - 9 mm LED
Ledil
C14636_XTM-PF-ADAPTER
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt