Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tuija LED Linse 58°, Ø 50mm, Ø 50 (Dia.) x 14.5mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-2144
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11191_TUIJA-3-W
EAN/GTIN:
     5059041542364
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tuija
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 58°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 14.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TUIJA. Die Serie TUIJA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 50 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit drei LEDs entwickelt. Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. TUIJA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TUIJA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. TUIJA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tuija
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
58°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8892144, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11191_TUIJA3W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 88,53*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 18,27*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.