Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Tatiana LED Linse 145 + 63°, 102 x 25 x 7.7mm, für Cree XM-L2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2068
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C14128_TATIANA-1X4-B
EAN/GTIN:
5059041828093
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tatiana
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = 145 + 63°
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Cree XM-L2
Abmessungen = 102 x 25 x 7.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.7mm
Länge = 102mm
Breite = 25mm
LED-Linsen Serie LEDiL TATIANA. Die Serie TATIANA von LEDiL ist eine Familie von linearen LED-Linsen. Die Serie TATIANA besteht aus 4 Linsen in einem Array, das einfach in einzelne Teile eingerastet werden kann. TATIANA-Linsen wurden nach den russischen Standards für die Straßenbeleuchtung entwickelt und haben Standard-LEDiL-Abmessungen von 25 x 25 mm, womit sie ausgezeichnet als Ersatz für ältere Leuchten geeignet sind. TATIANA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TATIANA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tatiana
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
145 + 63°
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Cree XM-L2
Abmessungen:
102 x 25 x 7.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.7mm
Länge:
102mm
Breite:
25mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892068
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
C14128_TATIANA1X4B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, ±45°, 940nm, 935 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 990mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 13,30*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array blau 540 mW
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 7,90*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 420nm, 125 °, Dom 440mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt