Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Strada-SQ LED Linse Asymmetrisch, 25 x 25 x 8.4mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-2015
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA13688_STRADA-SQ-T3
EAN/GTIN:
5059041547697
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-SQ
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 25 x 25 x 8.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.4mm
Länge = 25mm
Breite = 25mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen der Serie STRADA-SQ von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-SQ ist für Straßenlampen und Hochstrahleranwendungen ausgelegt. STRADA-SQ-CY ist für Tiefstrahler-Dachbeleuchtung und STRADA-SQ-FS ist für Tunnelbeleuchtung ausgelegt. Die STRADA-SQ-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (25 x 25 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Sie bieten eine einfache Installation mit Klebeband. STRADA-SQ-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-SQ-Linsen wurden für den Einsatz mit Cree MK-R- and Lumileds LUXEON M-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-SQ
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
25 x 25 x 8.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.4mm
Länge:
25mm
Breite:
25mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8892015
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CA13688_STRADASQT3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, ±75°, 850nm, 1030mW/sr, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 1030mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IW01-85SL-SC211-WIR200.
ab € 11,75*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 2700K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 7,77*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 125 °, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt