Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-SQ LED Linse Asymmetrisch, 25 x 25 x 9.15mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-SQ LED Linse Asymmetrisch, 25 x 25 x 9.15mm, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-889-1986
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12411_STRADA-SQ-A-T
EAN/GTIN:
     5059041594097
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-SQ
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Montageart = Schraube, Band
Abmessungen = 25 x 25 x 9.15mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.15mm
Länge = 25mm
Breite = 25mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen der Serie STRADA-SQ von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-SQ ist für Straßenlampen und Hochstrahleranwendungen ausgelegt. STRADA-SQ-CY ist für Tiefstrahler-Dachbeleuchtung und STRADA-SQ-FS ist für Tunnelbeleuchtung ausgelegt. Die STRADA-SQ-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (25 x 25 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Sie bieten eine einfache Installation mit Klebeband. STRADA-SQ-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-SQ-Linsen wurden für den Einsatz mit Cree MK-R- and Lumileds LUXEON M-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-SQ
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Montageart:
Schraube, Band
Abmessungen:
25 x 25 x 9.15mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.15mm
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 8891986, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA12411_STRADASQAT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,88*
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 5,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 13,26*
Zubehör
Lumileds
L2M0-5070003MC3300
ab € 18,15*
Zubehör
Lumileds
LMZ7-SW50
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.