Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 75° LED Reflektor, Ø 50 (Dia.) x 23.9mm Ø 50mm, für verschiedene Serien Mirella
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-1968
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13806_MIRELLA-XW-PF
EAN/GTIN:
5059041607391
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 75°
Abmessungen = 50 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 23.9mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL. Die LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL wurden für den Einsatz mit CoB-LEDs und großen, aus einem Stück gegossenen LEDs entwickelt, um MR16-LED-Leuchten herzustellen. MIRELLA-Reflektoren sind aus schlagfestem PC gemäß UL 94 V-2 gefertigt. Sie werden mit optionalen klaren, diffusen oder Mischlinsen aus PMMA geliefert. Durch eine offene Bauweise, mit der die Leuchte von Luft durchströmt werden kann, verbessern die MIRELLA-LED-Reflektoren die Wärmeleistung des Systems. Sie werden mit Stiften (für Hersteller siehe Teile-Nr. mit -PIN) oder direkt montiert. Die vielseitigen MIRELLA-LED-Reflektoren sind ideal für Anwendungen einschließlich: Arbeitsplatz- und Akzentbeleuchtung, Schienenbeleuchtung, eingelassene oder hängende Leuchten, Außenbeleuchtungsmodule auf Bodenhöhe oder darunter und Ausstellungsbeleuchtung in Museen, Kunstgalerien sowie im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche. MIRELLA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
75°
Abmessungen:
50 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
23.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
8891968
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C13806_MIRELLAXWPF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
Preis gilt ab 56 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerFlood IR-LED Fluter 17-LEDs, 850nm, 10200 mW, Oberflächenmontage, PCB 10710mW
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 125,75*
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, ±45° 4-LEDs, 940nm, 860mW/sr, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 33,75*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot 355 mW
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 8,01*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C13083_PF-SOCKET, Ø 38mm
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 0,62*
Zubehör
LEDiL LED-Halter C14636_XTM-PF-ADAPTER, Ø 48.35mm, für XTM - 9 mm LED
Ledil
C14636_XTM-PF-ADAPTER
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt