Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 21° LED Reflektor, Ø 35 (Dia.) x 15.6mm Ø 35mm, für Cree MK-R, Cree XHP50, Lumileds LUXEON M, OSRAM DURIS S10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-1964
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA14434_MINNIE-LT-M
EAN/GTIN:
     5059041607377
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Minnie
Abstrahlwinkel = 21°
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.6mm
Befestigungsart = Band
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15.6mm

LED-Reflektoren der Serie MINNIE von LEDiL. Die Serie MINNIE von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Reflektoren. Es gibt zwei Arten von Reflektoren innerhalb der MINNIE-Familie, einen mit PC-Halter und einen ohne. Zusätzlich bieten sie eine Reihe von Strahlbreiten von mittel bis extrabreit. Bestehend aus einem haltbaren PC-Harz mit Aluminiumbeschichtung und Schutzlack, bieten die MINNIE-Reflektoren über 90 % optische Effizienz. MINNIE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Reflektordurchmesser: 35 mm (mit Halter) oder 32,4 mm (ohne Halter) Befestigung des Reflektors: Klebeband (mit Halter) oder Klebstoff (ohne Halter). Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Minnie
Abstrahlwinkel:
21°
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15.6mm
Befestigungsart:
Band
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15.6mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8891964, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CA14434_MINNIELTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 89,05*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85SL-SC201.
ab € 144,51*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 8,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-TRGR-SC211-WIR200.
ab € 15,68*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XR01-S385-SC211-WIR200.
ab € 63,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.