Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Strada-T LED Linse Asymmetrisch, 19.6 x 15.5 x 9.2mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-1949
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA13493_STRADA-T-DN
EAN/GTIN:
5059041540254
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-T
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Montageart = Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 9.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.2mm
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-T. Die LED-Linsen Strada-T-DN mit breiter Batwing-Bauform und Strada-T-DW mit breiter Seitenabstrahlungs-Bauform von Ledil sind asymmetrische Linsen, die ideal in Kombination eingesetzt werden, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen und insbesondere die für die Straßenbeleuchtung zu erfüllen. Dank der Asymmetrie in der 90-270-Achse und Symmetrie in der 0-180-Achse können die STRADA-T-Linsen mehr Licht auf die Straße richten, dass der Lampenkopf geneigt werden müssen. Mit einer Abmessung von 20 x 16 mm können die STRADA-T-Linsen dicht gepackt werden und so Arrays formen. Sehr gleichmäßige Lichtstärkeverteilung Hoher optischer Wirkungsgrad, bis 92 % Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-T
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Montageart:
Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 9.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.2mm
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8891949
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CA13493_STRADATDN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, ±45°, 850nm, 1070 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 1030mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-85SL-SC201-WIR200.
ab € 11,71*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 410nm, 55°, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 16,91*
Zubehör
Lumileds LUXEON Q SMD High-Power LED weiß, 293 lm @ 1000 mA, 135 °C 3535
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt