Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Laura LED Linse Asymmetrisch, 21.6 x 21.6 x 13.1mm, für Cree XP-E, Lumileds LUXEON Q
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-889-1895
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA13271_LAURA-O-WAS
EAN/GTIN:
5059041607292
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Laura
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree XP-E, Lumileds LUXEON Q
Abmessungen = 21.6 x 21.6 x 13.1mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 13.1mm
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LAURA. Die Serie LAURA von LEDiL ist eine Familie von quadratischen LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree XP-E, Lumileds LUXEON Q
Abmessungen:
21.6 x 21.6 x 13.1mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
13.1mm
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8891895
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CA13271_LAURAOWAS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array blau 540 mW
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 7,90*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 125 °, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt