Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laird Technologies, SMD Ferrit 2220 (5650M), Serie HI, 5.59 x 5.08 x 3.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-888-3070
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HI2220P701R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
ferritperlen
Gehäusetyp = 2220 (5650M)
Impedanz bei 25 MHz = 200?
Impedanz bei 100 MHz = 700?
Impedanz bei 1 GHz = 90?
Nennstrom = 4A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 5.59 x 5.08 x 3.05mm
Länge = 5.59mm
Tiefe = 5.08mm
Höhe = 3.05mm
Gleichstromwiderstand max. = 25m?

Laird-Chip-Perlen für Signalfilterung. Diese Laird-SMD-Ferrit-Perlen wurden professionell entwickelt, um eine kostengünstige Filterung von elektromagnetischen Störungen durch Differenzialrauschen für Netzleitungen, allgemeine Signalleitungen und Hochgeschwindigkeitssignalleitungen bereitzustellen. Die SMD-Ferrit-Perlen haben eine ultrakompakte Bauweise und eine sehr zuverlässige mehrschichtige Blockbauweise. Bis zu 10 A (I MAX) im Dauerbetrieb möglich Kompakte, vielschichtige Blockbauweise Breitband, niedrige Frequenz und hohe Frequenz erhältlich
Weitere Suchbegriffe: 8883070, Passive Bauelemente, Ferritkerne, Laird Technologies, HI2220P701R10
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,31*
5
€ 5,95*
ab € 0,282*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG