Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Vorhängeschloss mit Schlüssel, 50mm Bügellänge, 4.4mm Bügel-Ø, Aluminium / Stahl, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-886-9163
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72/30HB50 Yellow
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 4.4mm
Bügellänge = 50mm
Gleichschließend = Nein
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Gelb
Gehäusebreite = 32.2mm
Bügeltyp = Lang
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschloss ABUS, Aluminium, 72/30. Das ABUS 72/30 ist der kleine Bruder des beliebten Aluminium-Sicherheits-Vorhängeschlosses ABUS 72/40. Mit seinem geringen Gewichts und der reduzierten Größe ist dieses Schloss am besten geeignet für enge oder schwer erreichbare Orte. Massives Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Bügel aus Stahl mit NANO PROTECT™-Beschichtung Präzisionszylinder mit 5 Stiften Schlüssel-Haltevorrichtung (Schloss hält Schlüssel bis zum Abschließen)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, 8869163, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, ABUS, 7230HB50Yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.