Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-885-4962
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-10x50-R-300-ES
EAN/GTIN:
     5059041778725
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 50mm
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 300mm

Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Suchbegriffe: 8854962, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Schrauben und Wellen, Igus, DSTLS10x50R300ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-252525DS10x50
ab € 50,69*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-2525DS10x50
ab € 44,94*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
ab € 88,87*
Zubehör
Igus
DST-JSRM-2220DS10x50
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.