Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-885-4959
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-10x12-R-300-ES
EAN/GTIN:
     5059041779913
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hebelbetätigung = 12mm
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 300mm

Dryspin®-Führungsspindeln. Eine Serie von dryspin®-Führungsspindeln mit einem Steilgewinde, die hohe Leistung und Effizienz sowie eine verlängerte Lebensdauer bieten. Durch das Beseitigen von Schmiermitteln sind dryspin®-Führungsspindeln eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in hygienischen Umgebungen; zu den typischen Anwendungen gehören Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinische Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Gewindewinkel Verlängerte Lebensdauer Bester Trägerwiderstand durch Material 1.4301 Rauscharm und Schwingungsdämpfung aufgrund von abgerundeter Zahngeometrie Rastermaß 2–50 mm, Durchmesser Ø 6–18 mm Eine Auswahl von Führungsspindelmuttern aus schmierungsfreien igus®-Hochleistungs-Polymeren. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Suchbegriffe: 8854959, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Schrauben und Wellen, Igus, DSTLS10x12R300ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-252525DS10x12
ab € 45,49*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-2525DS10x12
ab € 38,84*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS10x12
ab € 79,02*
Zubehör
Igus
DST-JSRM-2220DS10x12
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.