Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 28mm, Außen-Ø: 28mm, Länge: 35mm, DST-JFRM-2835DS14x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-885-4805
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JFRM-2835DS14x25
EAN/GTIN:
     5059041830317
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 25mm
Für Wellendurchmesser = 28mm
Außendurchmesser = 28mm
Gesamtlänge = 35mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Suchbegriffe: 8854805, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, Igus, DSTJFRM2835DS14x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-14x25-R-1000-ES
ab € 95,81*
Zubehör
Igus
DST-LS-14x25-R-500-ES
ab € 62,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.