Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Zylindrisch, 30mm, Außen-Ø: 30mm, Länge: 27mm, DST-JSRM-3027DS14x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-885-4773
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JSRM-3027DS14x30
EAN/GTIN:
     5059041823357
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 30mm
Für Wellendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 30mm
Gesamtlänge = 27mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Suchbegriffe: 8854773, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Gewindespindel-Mutter, Igus, DSTJSRM3027DS14x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-14x30-R-1000-ES
ab € 103,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.