Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator LT1720IDD#PBF, Rail-to-Rail 2-Kanal DFN 8-Pin 2,7 → 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-884-2672
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1720IDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren linear technology
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 6 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.7mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.7mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Komparatoren, Linear Technology. Die Hochgeschwindigkeitskomparatoren und Komparatoren mit besonders geringer Leistungsaufnahme von Linear Technology haben viele nützliche Eigenschaften wie voneinander getrennte Eingangs- und Ausgangsversorgung, integrierte Referenzen und Verstärker. Zudem bieten sie anwendungsspezifische Komparatoren wie Fensterkomparatoren.. Komparator mit besonders geringer Leistungsaufnahme: Versorgungsströme von lediglich 300 nA
Weitere Suchbegriffe: comparator, 8842672, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Linear Technology, LT1720IDD#PBF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.