Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 2700 → 3200K Flexibel, Weiß, 5m, 400lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 2700 → 3200K Flexibel, Weiß, 5m, 400lm/m
LED-Streifen 2700 → 3200K Flexibel, Weiß, 5m, 400lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-883-7904
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8837904
EAN/GTIN:
     5056279164832
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700 → 3200K
IP Klasse = IP65
Lichtstrom typ. lm/m = 400lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS

Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. Flexible RS-LED-Lichtbänder der Serie LS (IP65). Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen. Diese flexiblen Streifen-LEDs haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können.. Sie sind wasserdicht?. Sie sind in einem flexiblen Kristallharz mit Schutzart IP65 gekapselt, wodurch sie staubdicht und wasserbeständig sind. Daher können diese Bänder sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden, einschließlich in Bereichen, in denen die Bänder mit Wasser in Berührung kommen können, beispielsweise Badezimmer und Küchen.. Wo kann ich diese Bänder verwenden?. Küchen Badezimmer Kfz Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Zugangsbeleuchtung Architektur Allgemeine Beleuchtung. Kann ich die Bänder auf Länge schneiden?. Ja, die LED-Lichtbänder der Serie LS können auf die geeignete Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen über das Zuschneiden auf Länge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.. Weitere Informationen:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° Kristallharz gemäß IP65 Selbstklebend Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb Auf Wunsch auch in Schutzart IP20 (z. B. ; 153-3639 153-3639 )
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700 → 3200K
IP Klasse:
IP65
Lichtstrom typ. lm/m:
400lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor 5m, led streifen outdoor, led-band weiß, 8837904, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSWW6125M1P65RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
PLC-30-12
ab € 16,69*
Zubehör
Mean Well
PLN-30-12
ab € 16,36*
Zubehör
Hellermann Tyton
CS3NT
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.