Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaffner EMV-Filter Serie FN2080, 110 V ac, 250 V ac / DC to 400Hz, 1A, Gehäusemontage, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-881-2220
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2080-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 110 V ac, 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Lötstreifen
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2080
Betriebsfrequenz = DC to 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 54mm
Kapazität = 4.7 nF, 330 nF
Abmessungen = 85 x 54 x 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1M?

UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie FN 2080. Premium Reihe der EMI-Filter von Schaffner. Die zweistufigen Filter der Serie FN2080 dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten, Büroautomatisierung und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Induktivitätswerte in der zweiten Stufe (Differenzialmodus) sind auf ausgezeichnete Breitbandfilterung zugeschnitten Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Gute Niederfrequenzdämpfung Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) erhältlich
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 8812220, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, Schaffner, FN2080106
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,75*
€ 27,35*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 29,65*
€ 32,76*
€ 5,95*
ab € 26,99*
€ 33,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,138*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 5,03*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG