Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions ILA, TIM Wärmeleitpad, Graphit, 240 (XY-axis) W/m·K, 5 (Z-axis) W/m·K, Stärke 0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-880-1949
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-STRIP-0150X20-1A.
EAN/GTIN:
     5059045581284
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,3mm
Dicke = 0.25mm
Wärmeleitfähigkeit = 240 (XY-axis) W/m·K, 5 (Z-axis) W/m·K
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 85
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

ILS thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) – Streifen-LEDs. Die Serie ILA-TIM-STRIP von Intelligent LED Solutions ist eine Familie von Thermowärmekissen speziell für Streifen-LEDs. Sie sind wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen mit nicht selbstklebender oder einfacher/doppelseitig klebender Option. Die Streifen-LED-Familie von ILS ist in einer Vielzahl von Abmessungen mit unterschiedlichen LEDs einschließlich der OSLON® SSL-Serie von OSRAM und der Serie CRI 95 von Stanley Electric erhältlich.. Eigenschaften von ILA-TIM-STRIP, einseitig und nicht klebend: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Eigenschaften von ILA-TIM-STRIP, doppelseitig: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C
Weitere Informationen:
Dicke:
0.25mm
Wärmeleitfähigkeit:
240 (XY-axis) W/m·K, 5 (Z-axis) W/m·K
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 85
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 8801949, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitpads, Intelligent LED Solutions, ILATIMSTRIP0150X201A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-EXTRUSION-01-0150.
ab € 3,23*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,46*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILS-P516-0150-DEBL-SC201.
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.