Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions ILA, TIM Wärmeleitpad, Graphit, Stärke 0.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-880-1937
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-PETUNIA-2A
EAN/GTIN:
     5059045573173
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Dicke = 0.16mm
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -240°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = TIM
Betriebstemperaturbereich = -240 → +300 °C

Thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) ILS – LED Petunia. Die Serie ILA-TIM-PETUNIA von Intelligent LED Solutions ist eine Familie von Wärmeaufnahmekissen, die eigens zur Verwendung der Petunia-Serie von LED-Arrays entwickelt wurde.. Eigenschaften von ILA-TIM-PETUNIA, einseitig und nicht klebend: Farbe: Zinn 0,13 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C Eigenschaften von ILA-TIM-PETUNIA, doppelseitig: Farbe: Creme 0,16 mm dick Temperaturbereich: –240 bis +300 °C
Weitere Informationen:
Dicke:
0.16mm
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-240°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
TIM
Betriebstemperaturbereich:
-240 → +300 °C
Weitere Suchbegriffe: 8801937, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitpads, Intelligent LED Solutions, ILATIMPETUNIA2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-PETUNIA-01
ab € 105,25*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,44*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-OX12-6WM5HR1DB-PC211-W2.
ab € 49,40*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.