Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter Klar x 6.6mm, Linse Versenkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-879-5920
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
SMD-LED
lichtleiter mentor
smd-led
Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine diagonale Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 45° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen, medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen.
Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten:. Zuführungsfläche: diagonal, 45°. LL-Material: klares PC UL94. Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C. Vielzahl von Abmessungen. Auswahl von Kopfformen.
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Länge = 6.6mm
Abmessungen = 3.2 (Dia.) x 6.6mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Versenkt
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Weitere Suchbegriffe: 8795920, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED Light Pipes, Mentor GmbH, 12821200
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,52*
10
€ 5,95*
ab € 0,698*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
LS T679-D1F2-1
ab € 2,71*
Zubehör
Osram
LG T679-E2H1-1
ab € 2,72*
Zubehör
Osram
LY T670-J1K2-26
ab € 0,0852*
Zubehör
Osram
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG