Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter Klar x 46.5mm, Linse Flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-879-5841
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
SMD-LED
lichtleiter mentor
smd-led
Flexibel/starr = Fest
Länge = 46.5mm
Abmessungen = 3.2 (Dia.) x 46.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.2mm

Lichtleiter für Frontplatten – gerade. Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien SIDELED, TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine gerade Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 0° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen; medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen.. Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten: Zuführungsfläche: gerade, 0° LL-Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Vielzahl von Abmessungen Auswahl von Kopfformen
Weitere Suchbegriffe: 8795841, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED Light Pipes, Mentor GmbH, 12826000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1282.0001
ab € 7,00*
Zubehör
Osram
LY T670-J1K2-26
ab € 4,50*
Zubehör
Osram
LG T679-E2H1-1
ab € 4,09*
Zubehör
Osram
LS T679-D1F2-1
ab € 3,76*
Zubehör
Osram
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG