Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
SMD-LED
>
Artikel
OSRAM DURIS S10 SMD LED weiß 38 V, 1400 → 1800 lm, 120° quadratische Linse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-879-2886
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
GW P7LP32.EM-RSRU-XX51-1
EAN/GTIN:
5059041787703
Fenster schließen
Suchbegriffe:
SMD-LED
osram smd-led weiß
smd-led
smd-led weiß
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 38 V
Lichtstärke = 461,5 → 547,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 1400 → 1800 lm
Linsenform = Quadratisch
Abmessungen = 7 x 7 x 0.7mm
Linsenfarbe = Gelb
OSRAM-LEDs der Serie DURIS S10. Die DURIS S 10 LED von OSRAM Opto Semiconductors sind Teil der DURIS Produktfamilie von zuverlässigen LED mit niedriger und mittlerer Leistungsaufnahme. DURIS S 10 weiße LED sind für Suchscheinwerfer-Anwendungen ausgelegt. Sie verwenden ein Array von Chips in einer einzigen Lichtquelle und bilden eine einzelne Komponente für die Oberflächenmontage (SMD). Trotz der Verwendung von mehreren LED-Chips, bieten diese LED eine gleichmäßige Leuchtdichte ohne mehrfache Schatten. Dieses Array ermöglicht auch gute optische Regelung mit einem Strahlöffnungswinkel. Die S 10 LED sind ideal für den Einsatz in allgemeinen Beleuchtungssituationen oder als Alternative zu COB-LED mit geringer Leistungsaufnahme. Andere geeignete Anwendungen für die DURIS S 10 LED: Direktionale Nachrüstungen, omnidirektionale Nachrüstungen, Punktleuchten, Deckenleuchten, Lichtschienen und Deckenbeleuchtung.. Merkmale der DURIS S 10 LED: Typischer Lichtstrom: 1.400 lm bei 3000 K Strahlungswinkel 120° Einzelpunkt-Erscheinung Abmessungen: 7 x 7 mm²
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
38 V
Lichtstärke:
461,5 → 547,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
1400 → 1800 lm
Linsenform:
Quadratisch
Abmessungen:
7 x 7 x 0.7mm
Linsenfarbe:
Gelb
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs und LED Zubehör
>
LED
Weitere Suchbegriffe:
8792886
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs und LED Zubehör
,
LED
,
OSRAM Opto Semiconductors
,
GWP7LP32EMRSRUXX511
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil 9 → 20° LED Reflektor, Ø 49.9 (Dia.) x 24mm Ø 49.9mm, für verschiedene Serien Mirella
Ledil
C12476_MIRELLA-50-S
ab € 2,67*
Zubehör
Ledil LED Reflektor Boom
Ledil
CA10715_Boom-S
ab € 1,87*
Zubehör
Ledil Linsenbaugruppe, 25 °, Ø 35mm, , Ø 35 (Dia.) x 15.75mm
Ledil
CA12878_MIRA-M
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt