Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 10 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 10mm, Nabe Ø 12.5mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Stirnrad 10 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 10mm, Nabe Ø 12.5mm / Bohrung 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8787897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8787897
EAN/GTIN:
     5056112235415
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 10
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 10mm
Nabendurchmesser = 12.5mm
Spurweite = 5mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
10
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
10mm
Nabendurchmesser:
12.5mm
Spurweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 8787897, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, SSN1010B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217736
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.