Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.8, Wälzkreis-Ø 9.6mm, Nabe Ø 11.2mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.8, Wälzkreis-Ø 9.6mm, Nabe Ø 11.2mm / Bohrung 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8787856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8787856
EAN/GTIN:
     5056112235286
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Modul = 0.8
Anzahl der Zähne = 12
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 9.6mm
Nabendurchmesser = 11.2mm
Spurweite = 6mm

DIN-Norm – DIN 867, DIN 3962, DIN 3963; Güte/Qualität: 9 oder gleichwertig. SSN10/10B und SSN10/12B sind gefräste Ritzel mit einem Auslaufen des Schneidwerkzeugs nach der Zahnradflächenbreite von 5 mm. RS PRO Stahl Stirnräder. Verwenden Sie diese Stahl Stirnräder von RS PRO, um Ihre Industriegeräte in Bewegung zu setzen. Unser umfangreiches Sortiment an Stirnrädern wird auf der Basis von Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Leistung ausgewählt und gewährleistet so die richtige Leistung, Drehmomentmultiplikation und Geschwindigkeitsreduzierung. Um die für Sie ideale Lösung zu bekommen, können Sie das Sortiment nun mit den verbesserten Filtern durchsuchen, die Ihnen helfen, das für Ihre Anwendung geeignete Modul zu finden. Auch bezeichnet als. ;ul> ;li>Geradeausrüstung ;/li> ;li>Geradeschneidegeräte ;/li> ;li>Spurräder ;/li> ;li>Spurverzahnung ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Stahl EN8 (080M40/080M46) oder gleichwertig ;/li> ;li>Bereich der Getriebeverhältnisse ;/li> ;li>Ideal für Drehzahlreduzierung oder -erhöhung, Drehmomentmultiplikation, Auflösung und Genauigkeit in Positionierungssystemen. ;/li> ;li>20° Druckwinkel ;/li> ;li>Metrisch ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Werkzeugmaschinen ;/li> ;li>Übertragungen ;/li> ;li>Drehzahlreduzierung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Modul:
0.8
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
9.6mm
Nabendurchmesser:
11.2mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 8787856, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, SS0812B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217736
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.