Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme, DIN-Hutschiene, 2-polig, Schrauben, 26 → 8 AWG, grün/gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-878-7578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     CPE6
EAN/GTIN:
     5056112235101
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsblock
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 26 → 8 AWG
Kabelquerschnitt = 0.5 → 6mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Schrauben
Länge = 57mm
Breite = 46mm
Höhe = 8.2mm

Masse-Anschlussklemmenblock mit Schraubklemme. Auf DIN-Schienen angebrachte Schutzleiteranschlussklemmenblöcke mit Schraubanschluss Sehr niedriger Kontaktwiderstand Grüne/gelbe Erdungsfarbcodierung Für eine Vielzahl von Querschnitts- und Drahttypen geeignet Kabel können ohne besondere Vorbereitung angeschlossen werden Vibrationsfester Anschluss Hohe Zuverlässigkeit, wartungsfrei Einfache Montage und Demontage von der DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, erdungsklemme schraubbar, erdklemme, 8787578, Steckverbinder, Reihenklemmen und Anschlussblöcke, Erdungsblöcke, RS Pro, CPE6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CEW35/2
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
CEW35/3
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.