Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme, DIN-Hutschiene, 2-polig, Schrauben, 26 → 10 AWG, grün/gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-878-7575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     CPE4N-SZ
EAN/GTIN:
     5056112235095
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsblock
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Erdungsblock-Typ = DIN-Hutschiene
Drahtgröße = 26 → 10 AWG
Kabelquerschnitt = 0.2 → 4mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Schrauben
Länge = 42.8mm
Breite = 45.3mm
Höhe = 6.2mm

Endplatte (< 878-7544') 878-7544 ist für die folgenden Anschlussklemmen geeignet: < 878-7503') 878-7503/ < 878-7506') 878-7506/ < 878-7516') 878-7516/ < 878-7538') 878-7538/. Mini-Schraubklemmenblöcke. Auf Mini-DIN-Schienen angebrachte Schraubklemmenblöcke Für eine Vielzahl von Querschnitts- und Drahttypen geeignet Kabel können ohne besondere Vorbereitungen angeschlossen werden Leichte Handhabung und sicheres Anschließen Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit Hohe Zuverlässigkeit, wartungsfrei Sehr niedriger Kontaktwiderstand Einfache Montage und Demontage von DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, erdungsklemme schraubbar, erdklemme, 8787575, Steckverbinder, Reihenklemmen und Anschlussblöcke, Erdungsblöcke, RS Pro, CPE4NSZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CEW35/2
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
CEW35/3
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.