Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
Kühlkörper
>
Artikel
Kühlkörper-Montagesatz für Linearer Kühlkörper
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-877-7086
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILA-ADAPT-WIRESET-001
EAN/GTIN:
5059045732686
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Linearer Kühlkörper
Linearer ILS-Kühlkörper, Hängesatz. Der ILA-ADAPT-WIRESET-001 von Intelligent LED Solutions (ILS), ist ein Hängesatz für den Einsatz mit der Serie linearer Kühlkörper und Strangpressprofile. Dieses benutzerfreundliche Kit kann einfach in einer gewählten Höhe auf dem Kühlkörper angebracht werden. Die linearen ILS-Kühlkörper verfügen über einen Befestigungskanal an der Unterseite, wodurch sie alle mit diesem Hängesatz kompatibel sind.. Der ILA-ADAPT-WIRESET-001-Hängesatz enthält: 2 x Kabelclip 2 x 1,5-m-Kabel 2 x Befestigungskappen 2 x Obere Befestigungskappen 2 x Befestigungsendkappen
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Linearer Kühlkörper
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Kühlkörper Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe:
8777086
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Kühlkörper Montagezubehör
,
Intelligent LED Solutions
,
ILAADAPTWIRESET001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions ILA, TIM Wärmeleitpad, Graphit, 240 (XY-axis) W/m·K, 5 (Z-axis) W/m·K, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-0150X20-1A.
ab € 2,12*
Zubehör
Intematix ChromaLit Remote-Phosphor Lichtquelle, Polycarbonat-Linse, Ra 80 / 4000K, 1800 x 20 x 9.5mm
Intematix
CL-840-LIN01-PC0-1800R
ab € 111,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt