Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS Linear Remote Phosphor Dev Kit LED-Beleuchtungs-Kit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-877-7026
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILK-PHOSPHOR-LIN1800-4000-01.
EAN/GTIN:
     5059045731085
Suchbegriffe:
8777026
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Sets
LED Farbe = Weiß
Anzahl der LEDs = 192
Serie = Linear Remote Phosphor Dev Kit

Remote Phosphor Entwicklungskit für LED-Leiste von ILS. Die Produktfamilie Remote Phosphor Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) beinhaltet alle nötigen Zubehörteile, um eine Beleuchtungsanlage aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Die Kombination aus Remote Phosphor Linse und blauer Light-Engine erzeugt ein weißes Licht. Es sind eine Vielzahl von Kits innerhalb dieser Familie verfügbar, passend für jede Anwendung. Die blauen LED-Leisten sindmit 16 oder 32 LEDsder DURIS-P5 Serie von Osram bestückt.. Die Linear Remote Phosphor Entwicklungskits beinhalten: 1 x tiefblaue DURIS-P5 LED-Leisten 1 x Linear Remote Phosphor Linse ChromaLit von Intematix 1 x Linear-Kühlkörper 1 x weiße Endkappe 1 x weiße Endkappe mit Kabelverschraubung Auf der Leiteplatte montierte TIM Wärmeleitpads 1 x LED Konstantstrom-Treiber
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Anzahl der LEDs:
192
Serie:
Linear Remote Phosphor Dev Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,98*
€ 523,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-0150X20-1A.
ab € 2,12*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-EXTRUSION-01-0450.
ab € 10,03*
Zubehör
Intematix
CL-840-LIN01-PC0-1800R
ab € 112,11*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.