Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
ILS Linear Remote Phosphor Dev Kit LED-Beleuchtungs-Kit, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-877-7008
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILK-PHOSPHOR-LIN0450-4000-01.
EAN/GTIN:
5059045496663
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
LED Farbe = Weiß
Anzahl der LEDs = 48
Serie = Linear Remote Phosphor Dev Kit
Remote Phosphor Entwicklungskit für LED-Leiste von ILS. Die Produktfamilie Remote Phosphor Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) beinhaltet alle nötigen Zubehörteile, um eine Beleuchtungsanlage aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Die Kombination aus Remote Phosphor Linse und blauer Light-Engine erzeugt ein weißes Licht. Es sind eine Vielzahl von Kits innerhalb dieser Familie verfügbar, passend für jede Anwendung. Die blauen LED-Leisten sindmit 16 oder 32 LEDsder DURIS-P5 Serie von Osram bestückt.. Die Linear Remote Phosphor Entwicklungskits beinhalten: 1 x tiefblaue DURIS-P5 LED-Leisten 1 x Linear Remote Phosphor Linse ChromaLit von Intematix 1 x Linear-Kühlkörper 1 x weiße Endkappe 1 x weiße Endkappe mit Kabelverschraubung Auf der Leiteplatte montierte TIM Wärmeleitpads 1 x LED Konstantstrom-Treiber
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Anzahl der LEDs:
48
Serie:
Linear Remote Phosphor Dev Kit
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
8777008
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Sets
,
Intelligent LED Solutions
,
ILKPHOSPHORLIN0450400001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,77*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions ILA, TIM Wärmeleitpad, Graphit, 240 (XY-axis) W/m·K, 5 (Z-axis) W/m·K, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-0150X20-1A.
ab € 2,12*
Zubehör
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Stranggepresstes lineares Fern-Phosphorkit
Intelligent LED Solutions
ILA-EXTRUSION-01-0600.
ab € 22,59*
Zubehör
Kühlkörper-Montagesatz für Linearer Kühlkörper
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,43*
Zubehör
LED-Streifen Fest, Blau, 150mm
Intelligent LED Solutions
ILS-P516-0150-DEBL-SC201.
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt