Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, 940nm, PCB 215mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, 940nm, PCB 215mW
Artikel-Nr.:
     108EL-877-6991
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IW01-94SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045732693
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 215mW
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm
Serie = OSLON Black PowerStar

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Die IR-LED-Module PowerStar und PowerCluster überhitzen im Betrieb, sofern sie nicht mit einem geeigneten Kühlkörper verbunden sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Diese IR-LED-Module dürfen nur mit Netzteilen mit Strombegrenzung verwendet werden. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. Breite IR-LED-Arrays der Serie PowerStar – IR OSLON Black. Die Weitwinkel-IR-LED-Module PowerStar von Intelligent LED Solutions sind mit LEDs der Serie Oslon® Black ausgestattet – den kleinsten Infrarot-LEDs mit mehr als einem Watt optischer Leistung, die derzeit erhältlich sind. Das kleine integrierte Linsengehäuse ermöglicht überlegene und äußerst kompakte Anordnungen mit sehr hoher Leistungsdichte. Diese LED-Lichtquellen werden für hohe Langlebigkeit und optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstrate gesetzt, und sie kommen standardmäßig mit 200 mm Verbindungsdrähten. Zu den typischen Anwendungen gehören: Überwachungs- und Sicherheitssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Beleuchtung für Nachtsicht und Fahrerassistenzsysteme. Die Oslon® 1 IR PowerStar enthält eine einzelne IR-LED der Serie Oslon Black Die Oslon® 4 IR PowerStar enthält vier IR-LEDs der Serie Oslon Black Integrierte Siliziumlinse bietet einen Abstrahlwinkel von 150° mit halber Leistung Bis zu 100.000 Stunden Betriebsdauer mit 70 % der ursprünglichen Helligkeit Mehrere PowerStar-Module können miteinander zu längeren Ketten verbunden werden Strombereich: 100 bis 1000 mA, bis zu 5 A im Impulsbetrieb Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): – PowerStar 20 x 20 x 3,5 mm Geeignete Kühlkörper siehe typischerweise ; 780-5893 780-5893 , ; 780-5938 780-5938 usw. Geeignete Netzteile siehe ; 736-2368 736-2368 , ; 780-5798 780-5798 , ; 780-5792 780-5792 usw.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
215mW
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
20 x 20 x 3.5mm
Serie:
OSLON Black PowerStar
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, infrarot-diode 940nm, ir emitter, ir led array, 8776991, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED IR, Intelligent LED Solutions, ILHIW0194SLSC211WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 2,17*
Zubehör
Osram
SFH 4726S
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.