Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-877-6922
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-ON03-RED1-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045489788
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rot
led band
LED Farbe = Rot
Nennspannung = 6 to 7.8V
OSLON SSL 80 3 PowerLinear LED-Streifen. Diese Serie von LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerLinear-Platinenproduktfamilie. Als kleinste linearer Streifen innerhalb der linearen ILS-Familie beinhalten diese Arrays 3 OSLON SSL 80-LEDs von OSRAM Opto Semiconductor. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten diese PowerLinear-LED-Arrays einen leistungsstarken Ausgang. Sie können auch zu längeren Ketten verknüpft werden. Die OSLON 80 SSL PowerLinear-LED-Arrays sind in einer Reihe von einfarbige Optionen und Weiß erhältlich und sind ideal geeignet für allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Einzelhandels- /Unterhaltungsbeleuchtung und Flutlicht.. Merkmale der OSLON SSL 80 PowerLinear-Arrays: 3 x OSRAM OSLON SSL 80-LEDs Verschiedene Farben erhältlich Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Abmessungen: 25 x 15 x 3,9
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Nennspannung:
6 to 7.8V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
8776922
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILRON03RED1SC201WIR200
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kühlkörper-Montagesatz für Linearer Kühlkörper
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt