Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-877-6890
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ON03-WMWH-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045143451
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 8.1 → 10.5V
Oberflächenfarbe = 3000K

OSLON SSL 80 3 PowerLinear LED-Streifen. Diese Serie von LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerLinear-Platinenproduktfamilie. Als kleinste linearer Streifen innerhalb der linearen ILS-Familie beinhalten diese Arrays 3 OSLON SSL 80-LEDs von OSRAM Opto Semiconductor. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten diese PowerLinear-LED-Arrays einen leistungsstarken Ausgang. Sie können auch zu längeren Ketten verknüpft werden. Die OSLON 80 SSL PowerLinear-LED-Arrays sind in einer Reihe von einfarbige Optionen und Weiß erhältlich und sind ideal geeignet für allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Einzelhandels- /Unterhaltungsbeleuchtung und Flutlicht.. Merkmale der OSLON SSL 80 PowerLinear-Arrays: 3 x OSRAM OSLON SSL 80-LEDs Verschiedene Farben erhältlich Bis zu 50000 Stunden Lebensdauer (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Abmessungen: 25 x 15 x 3,9
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
8.1 → 10.5V
Oberflächenfarbe:
3000K
Weitere Suchbegriffe: 8776890, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILRON03WMWHSC201WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.