Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 2700K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 2700K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-877-6847
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ON12-HWWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045310884
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 2.7 → 3.5V
Oberflächenfarbe = 2700K
Serie = OSLON SSL 80 MiniFlood

12 LED MiniFlood-Arrays OSLON SSL 80. Diese Familie von MiniFlood LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) wurde speziell für die Arbeit mit der Petunia-Linse von LEDiL entwickelt. Jedes enthält 12 OSLON SSL 80 LEDs von OSRAM Opto Semiconductors. Die MiniFloods befinden sich auf einem Aluminiumsubstrat und bieten optimale Wärmeüberwachung. In einer Reihe von Farben oder in Weiß erhältlich, sind die MiniFlood LED-Arrays eine kompakte Lichtquelle. Geeignete Anwendungen für die MiniFloods umfassen die allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Einzelhandels-/Unterhaltungsbeleuchtung sowie Flutlicht.. Merkmale der MiniFlood LED-Arrays: 12 x OSLON SSL 80 LEDs Farbangebot oder Weiß Abmessungen: 46,5 x 30 x 4 mm Für den Einsatz mit sekundären PETUNIA Linsen Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
2.7 → 3.5V
Oberflächenfarbe:
2700K
Serie:
OSLON SSL 80 MiniFlood
Weitere Suchbegriffe: 8776847, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILRON12HWWHSC211WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC050-060F-9067C-QA
ab € 48,83*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
ab € 5,04*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 13,33*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-ADAPT-WIRESET-001
ab € 10,46*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.