|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8762419 Herst.-Nr.: 8762419 EAN/GTIN: 5056112231370 |
| |
|
|  |  |
 | Modul = 1 Material = Stahl Gesamtlänge = 300mm Spurweite = 6mm
Zahnstangen. Metrische Zahnstangen mit einem Druckwinkel von 20°. Die Zahnstangen sind lieferbar in Längen von 300, 500 und 1000 mm sowie mit verschiedenen Teilungen von 0,5 Modul bis 2 Modul erhältlich. Wahlweise erhältlich aus Stahl oder Nylon mit einer Maßtoleranz von ±0,25 mm. Weitere Informationen:  |  | Modul: | 1 | Material: | Stahl | Gesamtlänge: | 300mm | Spurweite: | 6mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8762419, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, SR1063, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks |
|  |  |
| |