Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 0.8, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Zahnstange, Modul 0.8, 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8762400
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8762400
EAN/GTIN:
     5056112231325
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Modul = 0.8
Material = Stahl
Gesamtlänge = 300mm
Spurweite = 6mm
Teilungs-Mittenhöhe = 11.2mm

Zahnstangen. Metrische Zahnstangen mit einem Druckwinkel von 20°. Die Zahnstangen sind lieferbar in Längen von 300, 500 und 1000 mm sowie mit verschiedenen Teilungen von 0,5 Modul bis 2 Modul erhältlich. Wahlweise erhältlich aus Stahl oder Nylon mit einer Maßtoleranz von ±0,25 mm.
Weitere Informationen:
Modul:
0.8
Material:
Stahl
Gesamtlänge:
300mm
Spurweite:
6mm
Teilungs-Mittenhöhe:
11.2mm
Weitere Suchbegriffe: 8762400, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Zahnstangen, RS PRO, SR0863, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Gear Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217843
ab € 43,67*
Zubehör
RS Pro
5217865
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.