Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED 2,75 V weiß, 150 ? 610 mlm, 120° Rund-Linse, 2-Pin PLCC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-876-8899
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LW T673-P1S1-FKPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8768899
Displays und Optoelektronik
LEDs und LED Zubehör
LEDs, sichtbares Licht
Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.
3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2-Gehäuseabmessung. Strahlungswinkel 120°
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,75 V
Lichtstärke = 45 - 224 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 150 - 610 mlm
Linsenform = Round
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG