Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann BCA 120-350 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/350mA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann BCA 120-350 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/350mA-
Ansmann BCA 120-350 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/350mA-
Artikel-Nr.:
     108EL-8755764
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2039-3002
EAN/GTIN:
     4013674036257
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 350mA
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = BCA 120-350
Abmessungen = 74 x 44 x 34mm

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät wurde für kleine 12-V-Bleiakkus mit GEL, AGM und Calcium mit einem Ladestrom von 350 mA entwickelt. Dieses Ladegerät verfügt über Euro- und UK-geeignete Ladestecker. Er verfügt über eine intelligente Ladesteuerung.Eigenschaften und VorteileEingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac 1,8 m Ausgangsdraht mit Faston-Steckverbindern Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die Akkuspannung konstant gehalten, und der Laststrom sorgt für Kompensationsladung, damit der Akku auf vollem Ladestand bleibt. Elektronischer Schutz gegen Kurzschlüsse, Überlastungen und falsche Polarität Rote LED-Ladeanzeige Ausgangsklemmen sind isolierte 6,35-mm-FAST-ON-rote/schwarze SteckverbinderZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
350mA
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
BCA 120-350
Abmessungen:
74 x 44 x 34mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 8755764, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 20393002, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,58*
€ 24,56*
1 Tag
51
€ 14,99*
ab € 21,45*
€ 40,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.