Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET Metallpapierkondensator, X1 Printmontage 47nF 480Vac ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-875-2447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P278SJ473M480A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
Die P278-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist
Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen. Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung und ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit durch dielektrische Eigenschaften des imprägnierten Papiers, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb. Anwendungen als elektromagnetischer Entstörer in allen X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Kapazität = 47nF
Spannung = 480V ac
Serie = P278
Anschlussraster = 22.5mm
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Toleranz = ±20%
Entstörklasse = X1
Gehäuse-Form = SJ
Länge = 27mm
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1, metallpapierkondensator, 8752447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Metallpapierkondensatoren, KEMET
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,95*
1
€ 4,50*
ab € 1,70*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG