Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET PEN Kunststoff Folienkondensator, Oberflächenmontage 1μF 40 V ac, 63 V dc ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-875-2333
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDD4100KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Bei der LDE-Serie handelt es sich um gestapelte SMD-Polyethylen-Naphthalat-Filmkondensatoren in Knopfzellenform, Kfz-Qualität. Anwendungen umfassen Überbrückung und Signalkopplung. LDE ist eine universell einsetzbare Serie für höchste Zuverlässigkeit und Einsatz bei hohen Temperaturen.
Eigenschaften und Vorteile:. Nennspannung: 50 V dc bis 1000 V dc . Nennspannung: 40 V ac bis 250 V ac . Kapazitätsbereich: 0,001–4,7 µF. EIA-Größe: 1206–6054 . Klimakategorie 55/125/56 . RoHS-konforme und lose Anschlüsse . Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C . Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich
Serie = LDE
Kapazität = 1µF
Toleranz = ±10%
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Applikation = Überbrückung, Signalkopplung
Dielektrikum = PEN
Gehäuse-Form = 2220
Abmessungen = 6 x 5 x 4.4mm
Tiefe = 5mm
Weitere Suchbegriffe: 8752333, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyethylennaphthalat Folienkondensator, KEMET
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,43*
1
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,573*
€ 3,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,98*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,36*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG